Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
WJ-SX650 | PANASONIC

PANASONIC | WJ-SX650 | Mid-range analog matrix switcher

  • Réf. fabricant WJ-SX650
  • PART #324645
Audio Support: NO
Form Factor: BOX
PTZ Control: NO
Type: VIDEO SWITCHER
Description

This part has been discontinued by supplier.

Caractéristiques
  • Supports 256 cameras expandable to 512 camera inputs
  • Front Access for Main Board and Power Supply Maintenance
  • Supports up to 1,024 Alarm Inputs and Up to 64 Alarm Outputs
  • Output Support for up to 32 Monitors
  • Supports Connection of up to 16 WJ-HD300A Series Recorders (using 2 video output boards)
  • Supports simultaneous use of up to 16 WV-CU650 System Controllers + Personal Computer (PC)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires