Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
WLEDS-50 | PELCO

PELCO | WLEDS-50 | White Light LED Illuminator with 50 m Range

  • Réf. fabricant WLEDS-50
  • PART #562520
Environment Type: OUTDOOR
Mounting Type: WALL/POLE
Special Property: VANDAL-RESISTANT
Type: IR ILLUMINATOR
Voltage/Current Type: 12-24 VDC OR 24 VAC
Description

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Distances Up to 50 m (164 ft)
  • Platinum LED Technology; High Efficiency, High Reliability
  • Interchangeable Diffuser System (IDS) Using Lenses with Angles Up to 120 Degrees
  • LED Status Feedback and Lifetime Management Systems
  • Vandal-Resistant with IK9 Meanical Impact Resistance
  • Advanced Optics for Optimal Light Distribution
  • Optional Remote Control Setup Functions: - Adjust Power - Adjust Photocell Sensitivity - Timer Function - Telemetry Input or Remote Dim Function - Factory Restore
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires