Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
WM-145-5 | SIEMON COMPANY

SIEMON COMPANY | WM-145-5 | 19 in. Cable Mgr with 5 S145 Hangers 2RMS

  • Réf. fabricant WM-145-5
  • PART #157985
Cable Management Type: RING DUCT
Cable Mgt Mounting: HORIZONTAL
Color: BLACK
Space Req.: 2 RMU
Type: CABLE MANAGEMENT
Vendor No.: WM-145-5
Description

The WM series cable managers provide increased strength and do not interfere with panels mounted above or below. They are a popular and economical solution for providing a clean and simple means of organizing small-to-large bundles of cables and patch cords.

Caractéristiques
  • Standard managers have top cable access to enable full utilization of capacity
Spécifications
  • Horizontal Cable Manager
  • Rack Mount Space: 2
  • Length: 19 Inch
  • Mounting: Rack
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires