Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
WM3026 | PELCO

PELCO | WM3026 | Extra Heavy-duty Wall Mount for use with Pan/Tilts And/Or Enclosures. Maximum Load up to 300 lb.

  • Réf. fabricant WM3026
  • PART #294812
Duty Rating: HEAVY
Environment Type: IN/OUT
Mounting Type: WALL
Type: HOUSING MOUNT
Description

Extra heavy-duty wall mount for use with pan/tilts and/or enclosures. Maximum load up to 300 lbs.

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Aluminum Construction
  • Maximum Load 300 Pounds (136.08 kg)
  • For Use with Heavy Duty Pan/Tilts and Enclosures
  • Built-in Gusset Provides Added Support and Ample Space for Mounting an External Receiver
  • Two 3/4-Inch NPT Threaded Holes on Side of Mount Arm Aommodate Flexible Metal Conduit Connectors
  • Adjustable Head Easily Removed for Use with Heavy Duty Pan/Tilt - No Special Adapters Required
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires