Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
WM5002-3U | PELCO

PELCO | WM5002-3U | Double Width Module Wall Mount Base Kit

  • Réf. fabricant WM5002-3U
  • PART #294403
Duty Rating: LIGHT
Environment Type: INDOOR
Mounting Type: WALL
Description

Wall Mount, for Double Width Module

Must be a reseller to purchase this product

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

Caractéristiques
  • Multiple Orientation for Wall Brackets
  • Wall Brackets Hold Single-Width or Double-Width Module Sleeves
  • Optional Expansion Kits for Applications Where Wall Space Is a Premium
  • WM5001-3U and WM5001-3UEXP Accommodate Unshielded Twisted Pair (UTP) Module TW004P
  • Rubber Feet Attached to Wall Brackets for Desktop Placement
  • Aesthetic Cover Plates
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires