Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
WM5300 | PELCO

PELCO | WM5300 | Wall Mount Kit for NET5308T/ENC5316

  • Réf. fabricant WM5300
  • PART #562523
Environment Type: INDOOR
Mounting Type: WALL
Type: EXPANSION MODULE
Description

Must be a reseller to purchase this product


This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

Caractéristiques
  • Includes Three Frames for Use with the NET5308T and an Additional NET5308T-EXP
  • Frames Can Be Placed On a Wall in Any Orientation
  • Supplied Brackets Allow for the Easy Attachment of the Frames
  • Maximum Installation of One NET5300B Base Module and Two NET308T-EXP Video Input Modules
  • For Use in Installations That Will Not Accommodate Standard Racks
  • Compact, Wall-Hugging Design
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires