Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
WML-311-292 | BRADY WORLDWIDE INC

BRADY WORLDWIDE INC | WML-311-292 | I.D. PRO Plus, LS2000 & BradyMarker XC Plus Printer Labels

  • Réf. fabricant WML-311-292 | 32405
  • PART #129129
Label Dimensions (in./mm) A: 1.00 (25.40)
Label Dimensions (in./mm) B: 1.25 (31.75)
Label Dimensions (in./mm) C: 0.50 (12.70)
Label Types: VINYL
Labels per Roll: 250
Length (in.): 1.25
Max. Lines of Print: 3
RoHS Compliant: YES
Size: 1"
Type: IDENTIFICATION TAG
Width (in.): 1.00
Write-on Area L x W (in.): 0.50
Description

Printable, self-laminating vinyl labels for the I.D. PRO Plus, LS2000 & BradyMarker XC Plus printers. This material is UL Recognized to UL969 Labeling and Marking Standard when printed with the Brady Series 2000, 5000, and 7300 dot matrix ribbons. See UL files MH10939 for specific details.

Caractéristiques
  • Printer Compatability: I.D. PRO Plus, LS2000, BradyMarker XC Plus
  • Size: 1.250" H x 1.000" W
  • Color: White/Translucent
  • Material: Self-Laminating Vinyl
Applications

Wire & Cable Marking, Panel Identification

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires