Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
WML-517-502 | BRADY WORLDWIDE INC

BRADY WORLDWIDE INC | WML-517-502 | Application: B-502 is a good wire or cable marker material.

  • Réf. fabricant WML-517-502
  • PART #WML-517-502
Label Types: VINYL
RoHS Compliant: YES
Size: 1 1/2"
Type: LABELS
Description

Blank, printable, repositionable vinyl cloth labels for the I.D. PRO Plus, LS2000 & BradyMarker(TM) XC Plus printers.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires