Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
WMPF1E-KIT | PANDUIT

PANDUIT | WMPF1E-KIT | WMPF1E Replacement Cover Kit

  • Réf. fabricant WMPF1E-KIT
  • PART #398929
Cable Management Type: COVERS/DOORS
Cable Mgt Mounting: NON-SPECIFIC
Color: BLACK
Type: CABLE MANAGEMENT
Description

WMPF1E Replacement Cover Kit, Replacement Cover Kit, 2 Rack Unit, Black, Width 19.0 Inches, Packaging 1

Caractéristiques
  • Lightweight plastic construction provides durability and easy installation
  • Patented dual hinged cover allows cable access without removing cover
  • Rounded edges on fingers protect cables from snags and damage to cable
  • Flexible fingers allows easy installation and removal of cables
  • Increased finger spacing provides larger area for high performance Category 6 cables
  • Pass-through holes allow front to rear cabling
  • Mount to standard 19" EIA racks and cabinets
  • Covers, #12-24 and M6 mounting screws included
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires