Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
WMPV50 | PANDUIT

PANDUIT | WMPV50 | CABLE MGMT REAR MNT PANEL VERT 95"HX4"WX5"D FRONT & REAR DUCT BLACK 50RMU ROHS

  • Réf. fabricant WMPV50
  • PART #305907
Cable Management Type: FINGER DUCT
Cable Mgt Mounting: VERTICAL
Color: BLACK
Type: CABLE MANAGEMENT
Description

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires