Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
WMVE-SR | PELCO

PELCO | WMVE-SR | Wall Mount: Vandal-resistant 1.5 in. NPT, Cool Light Gray for Sarix(TM) Series IE, IM-V, IM-E and Others

  • Réf. fabricant WMVE-SR
  • PART #443869
Control Type: PAN-TILT ZOOM
Duty Rating: MEDIUM
Environment Type: INDOOR/OUTDOOR
Mounting Parameter: PAN & TILT
Mounting Type: WALL
Pan Function: 350 DEGREES
Description

Wall Mount Vandal-resistant 1.5 Inch NPT Cool Light Gray For Sarix Series IE, IM-V, IM-E, Others

Caractéristiques
  • SureVision 2.0 Technology, Including: - True Wide Dynamic Range (WDR) - Advanced Low-Light Performance - Anti-Bloom Technology - 3D Noise Filtering - Enhanced Tone Mapping
  • Up to 3 Megapixel (MPx) Resolution
  • Up to 30 Images per Second (ips) at 3 MPx
  • Auofo
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires