Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
WMX6 | ERICO

ERICO | WMX6 | Flexible Conduit and Cable Hanger 100/ box

  • Réf. fabricant WMX6
  • PART #133585
Type: J-HOOKS
Caractéristiques
  • Bundle runs of MC or AC (refer to local authorities and NEC Article 310 for derating ampacity when flexible power cables are used)
  • Can be used with 4H series flange clips, DH2 / TDH deck clips, AO or AB nail brackets, VF14 vertical flange, AF14/122/123 Z purlin
Spécifications
  • Material: Steel
  • Finish: Electro Zinc Plated
  • Diameter ("): 1 3/4"
  • Thickness ("): 1/8"
  • Ultimate Static Load (lb): 75 lb
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires