Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
WOJ5-14DUCTSP | DRAKA ELEVATOR CABLES

DRAKA ELEVATOR CABLES | WOJ5-14DUCTSP | 14-5C HOISTWAY CABLE SBC PVC INS UNJKT SUPER-DUCT 60C 600V UL/CSA FT-1

  • Réf. fabricant WOJ5-14DUCTSP
  • PART #4RWC-WOJ514DUCTSP
Conductor Count: 5 CONDUCTOR
Conductor Material: BARE COPPER
Conductor Size: 14 AWG
Conductor Type: STRANDED
Earth/Ground Wires: NO
Insulation Material: PVC-POLYVINYL CHLORIDE
Jacket Color: BLACK
Jacket Material: UNJACKETED
Product Type: ELEVATOR
Screen/Shield: UNSHIELDED
Standards: UL/CSA
Temperature Rating: 60 DEGREES CENTIGRADE
Voltage Range: 600V
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires