Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
WP13 | PELCO

PELCO | WP13 | Wall Plate, for use in Mounting CM1300 to A Standard 2 in. By 4 in. Electrical Box

  • Réf. fabricant WP13
  • PART #294292
Duty Rating: LIGHT
Environment Type: INDOOR
Mounting Type: WALL
Description

Wall plate for use in mounting CM1300 to a standard 2-inch by 4-inch electrical box.

Must be a reseller to purchase this product

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

Caractéristiques
  • Low Cost
  • Wall Mount Applications
  • Can Be Mounted Directly to Standard Electrical Box Using WP13 Adapter
  • Cable Feedthrough Holes and Removable Bottom Cover Conceal Wiring
  • "Keyhole" Mounting Slots for Easy Installation
  • Manually Adjustable Head
  • Accommos Light Duty Cameras up to 25 Pounds (11.25 kg
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires