Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
WP2 | ALTRONIX

ALTRONIX | WP2 | Enclosure - NEMA 4/IP66 outdoor rated 17.5"H x 12"W x 6.625"D.

  • Réf. fabricant WP2
  • PART #553060
Cover Type: HINGED
Material: STEEL (MILD)
Nema Rating: TYPE 4
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires