Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
WP3450-BE-50 | ON-Q/LEGRAND

ON-Q/LEGRAND | WP3450-BE-50 | Keystone Connector, Cat 5E, RJ45, 1-Port, T568A/B Wiring, 1.28" Length x 0.64" Width x 0.87" Height, High Impact Plastic, Blue

  • Réf. fabricant WP3450-BE-50
  • PART #797979
Caractéristiques
  • High Quality Insert for Use in Multimedia Wallplates
  • Rear Retention Caps Ensure Secure Wire Termination
  • Vertical Design for Easy Punchdown Termination Insertion and Extraction Life is 750 Cycles Min
  • Spring Wire is Phosphor Bronze Alloy Plated with 50 icro-Inch of Gold Over 100 Micro-Inches of Nickel
  • RoHS Compliant
Infos techniques et normes

UL (Canada and US), UL 94V-0, ANSI/UL 1863, CAN/CSA-C22.2, TIA/EIA-568-B.2

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires