Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
WP3475-BE-50 | ON-Q/LEGRAND

ON-Q/LEGRAND | WP3475-BE-50 | Keystone Insert, Quick Connect, Cat 5E, RJ45 Female, -10 to 60 Deg C, 0.665" Width x 1.18" Depth x 0.87" Height, High Impact Flame-Retardant Plastic, Blue

  • Réf. fabricant WP3475-BE-50
  • PART #797981
Caractéristiques
  • Improve Productivity with the Legrand Quick Connect Solution
  • The Punch and Go Tool Improves Termination Speeds and Reduces Compromised Connections of any Compatible Quick Connect Data Insert
  • RoHS Compliant
Infos techniques et normes

CAN/CSA-C22.2, ANSI/UL 1863

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires