Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
WPR400-MT | SCHLAGE

SCHLAGE | WPR400-MT | WIRELESS PORTABLE READER PROXIMITY BATTERY-OPERATED MULTI-TECHNOLOGY

  • Réf. fabricant WPR400-MT
  • PART #460967
: -----
: GREY
: MULTI
: SURFACE
: WTHR PRF
Color: GREY
Environmental: WEATHERPROOF
Format: MULTIPLE FORMATS
Frequency: MULTIPLE
Mounting: SURFACE MOUNT
Product Type: ACCESS READER
Read Format: MULTI-FORMAT
Sales Category: ELECTRIC READERS AND KEYPAD
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires