Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
WPTV244175UL | ALTRONIX

ALTRONIX | WPTV244175UL | Outdoor CCTV power supply, 24 V AC @ 7 a/ 28 V AC @ 6.25 a, 4 out, nema 4 encl

  • Réf. fabricant WPTV244175UL
  • PART #304876
Environment Type: OUTDOOR
Mounting Type: WALL
Type: POWER SUPPLY
Voltage/Current Type: 115 VAC
Description

4 Output Outdoor CCTV Power Supply - 24 V AC @ 7 amp or 28 V AC @ 6.25 amp, 3 - PTC Class 2 power limited outputs rated @ 2.5 amp and 1 - fused output rated @ 10 amp, NEMA 4/ IP65 outdoor encl. 12 in. H x 8 in. W x 6 in. D, 115 V AC input, UL Listed (U L2044), cUL Listed and CE

Must be a reseller to purchase this product

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires