Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
WPTV248175ULCB | ALTRONIX

ALTRONIX | WPTV248175ULCB | 8 Output Outdoor CCTV Power Supply - 24 V AC @ 7 amp or 28 V AC @ 6.25 amp, PTC outputs, NEMA 4/IP65 outdoor encl. 12"H x 8"W x 6"D, 115 V AC input, UL Listed (UL2044), cUL Listed & CE

  • Réf. fabricant WPTV248175ULCB
  • PART #553027
Amps: 2.1 TO 3.0
Lock: KEY LOCK
Product Type: BOXED POWER SUPPLY
Sales Category: CCTV POWER SUPPLY
UL Listing: UL LISTED
Caractéristiques
  • AC power LED
Spécifications
  • Outdoor CCTV AC Power Supply
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires