Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
WR3-C | PANDUIT

PANDUIT | WR3-C | Duct Wire Retainer, Type G, 3", Pack of 100

  • Réf. fabricant WR3-C
  • PART #330240
Components: ACCESSORIES
Finish: BLACK
Material: PLASTIC
Type: CABLE ROUTING / WIRING DUCT
Description

Wire retainer for use with Type G Wiring Duct.

Caractéristiques
  • Insert between fingers of type G wiring duct to contain wiring when cover is removed
  • Adjustable height
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires