Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
WS-5 | JONARD

JONARD | WS-5 | WIRE STRIPPER & CUTTER 10-30 AWG

  • Réf. fabricant WS-5
  • PART #690152
Category: TOOLS
Height / Depth: NONE
Length: NO LENGTH
Product Type: CUTTER - SNIP
Width / Diameter: NONE
Description

The WS-5 is designed with a precision-ground "V" notch blade for superior stripping results. This tool is spring loaded with a locking latch, a looping and bending hole for solid wire and scored marks on the blade for measuring wire length. An adjustab le blade stop easily strips and cuts 10-30 AWG solid and stranded wire. Made of high carbon steel with black oxide coating. Vinyl cushion grips provide excellent comfort.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires