Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
WS-C2960-8TC-L | CISCO

CISCO | WS-C2960-8TC-L | 8-port 10/100BASE-TX and one dual-purpose uplink, no fan, LAN Base Image

  • Réf. fabricant WS-C2960-8TC-L
  • PART #366763
Device Technology: 10/100BASET
No Exp Modules/Slots: 0
Number of Ports: 5-12
Power Cords: USA
Type of Device: STANDALONE SWITCH
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires