Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
WS-C3750G-24T-S | CISCO

CISCO | WS-C3750G-24T-S | 24-port 10/100/1000BASE-T

  • Réf. fabricant WS-C3750G-24T-S
  • PART #368145
Design Features: MANAGEABLE
Device Technology: 1000BASET
No Exp Modules/Slots: 1-2
Number of Ports: 13-24
Power Cords: USA
Type of Device: STACKABLE SWITCH
Description

The Cisco Catalyst 3750 Series switches are an innovative product line that improves LAN operating efficiency by combining industry-leading ease of use and the highest resiliency available for stackable switches. It represents the next generation in desktop switches, and features Cisco StackWise technology, a 32-Gbps stack interconnect that allows customers to build a unified, highly resilient switching system - one switch at a time.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires