Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
WS30-18 | DRAKA ELEVATOR CABLES

DRAKA ELEVATOR CABLES | WS30-18 | Super-Flex Traveling Cable Type ETT/300V, 18 AWG, 30 conductors, steel center to meet UL/CSA/NEC/CEC standards

  • Réf. fabricant WS30-18
  • PART #4RWC-WS3018
Conductor Count: 30 CONDUCTOR
Conductor Material: BARE COPPER
Conductor Size: 18 AWG
Conductor Type: STRANDED
Earth/Ground Wires: NO
Insulation Material: PVC-POLYVINYL CHLORIDE
Jacket Color: BLACK
Jacket Material: PVC-POLYVINYL CHLORIDE
Product Type: ELEVATOR
Screen/Shield: UNSHIELDED
Standards: UL/CSA
Temperature Rating: 60 DEGREES CENTIGRADE
Voltage Range: 300V OR 300/500V
Description

Preformed, flexible, low torsion, zinc-coated, steel wire rope meeting Military Specification MIL-W-83420, insulated with 60C flame-retardant PVC and covered with a rayon or cotton braid. Bunch-stranded bare soft drawn copper, insulated with 60C colored

Infos techniques et normes

UL Listed, CSA Certified, NEC Compliant, and CEC Compliant.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires