Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
WS406/407-CCV US32D | IVES, H. B.

IVES, H. B. | WS406/407-CCV US32D | WS406/407-CCV US32D WALL STOP,CONCAVE,2.5"DIA,1"PRF/DRYWALL & MASONRY

  • Réf. fabricant WS406/407-CCV US32D
  • PART #CS101529
Base Material: STAINLESS STEEL
Finish: US32D SATIN STAINLESS STEEL
Mounting: WALL MOUNT
Product Type: STOP
Sales Category: STOP
Shape: CONCAVE
Width/Diameter - Inches: 2-1/2
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires