Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
WS5400D1204WR2 | BUFFALO AMERICAS

BUFFALO AMERICAS | WS5400D1204WR2 | TeraStation 5400 WSS 12 TB 4-Bay (4 x 3 TB) RAID High Performance Windows Storage Server 2012 R2 NAS & iSCSI Unified Storage

  • Réf. fabricant WS5400D1204WR2
  • PART #590681
Hard Drive Type: SATA
Mount Type: DESKTOP
Operating System: WINDOWS
Storage Capacity: 12 TERABYTES
Type: APPLIANCE
Description

This part has been discontinued by supplier.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires