Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
WSU-2224 | JONARD

JONARD | WSU-2224 | WRAP-STRIP-UNWRAP TOOL, 22-24 AWG

  • Réf. fabricant WSU-2224
  • PART #690153
Category: TOOLS
Height / Depth: NONE
Length: NO LENGTH
Product Type: CUTTER - SNIP
Width / Diameter: NONE
Description

Each WSU wire wrapping tool wraps, unwraps and even strips the appropriate wire diameter with a unique built-in stripper blade. Ideal for bench use or tool kit in all service and repair applications. In addition to versatility, convenience, and reliabi lity, the WSU Series offers exceptional value. Regular Wrap, Gauges 22-24 AWG, Terminal Hole Diameter 0.075 inches, Terminal Hole Depth 1.5 inches, Outside Diameter 0.213 inches, Square Post 0.045 inches. Unwrap side: Terminal Hole Depth, 1.7 inches, O utside Diameter 0.119 inches

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires