Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
WSXM | POLYPHASER TRANSTECTOR

POLYPHASER TRANSTECTOR | WSXM | High Pass Filter Protector

  • Réf. fabricant WSXM
  • PART #460744
Number of Outlets: OTHER
Type: RACK MOUNT PDU
Description

Patented coil inductor, dc block, lightning protection, engineered for high power of combined signals operating from 6.0 GHz to 10.0 GHz band pass configured with DIN female connectors

Spécifications
  • Frequency Range: 6.0 GHz to 10.0 GHz
  • Protected Side Connector: N Female
  • Surge Side Connector: N Female
  • VSWR: =1.2:1
  • Insertion Loss: =0.1 dB
  • RF Power: 10 W
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires