Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
WV-CP630 | PANASONIC

PANASONIC | WV-CP630 | Super Dynamic 6 Day/Night Camera with ABS and ABF (24 V AC or 12 V DC)

  • Réf. fabricant WV-CP630
  • PART #659976
Form Factor: BOX
PoE: NO
Position Type: FIXED
Signal Process: ANALOG
Description

Must be a reseller to purchase this product.

Caractéristiques
  • Super Dynamic 6
  • High Resolution: 700 TV lines typical
  • High Sensitivity with Day/Night function
  • ABF (Auto Back Focus)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires