Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
WV-SFR310 | PANASONIC

PANASONIC | WV-SFR310 | i-PRO Cameras - 720p Indoor Vandal Dome Network Camera, Electric D/N

  • Réf. fabricant WV-SFR310
  • PART #609441
Compression Type: MULTIPLE COMPRESSION TYPES
Environment: INDOOR
Form Factor: DOME
Lens Type: FIXED
PoE: YES
Position Type: FIXED
Resolution: 720P
Signal Process: IP
Description

This part is discontinued by the supplier. Use AXE # 699139 as suggested replacement.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires