Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
WV-SFR531 | PANASONIC

PANASONIC | WV-SFR531 | Super Dynamic Full HD 5 Series Vandal-Resistant Indoor Dome Network Camera, 1080P 60fps, H.264, 133dB Enhanced

  • Réf. fabricant WV-SFR531
  • PART #699081
Compression Type: MULTIPLE COMPRESSION TYPES
Dome Color: CLEAR
Environment: OUTDOOR
Form Factor: DOME
Lens Type: VARI-FOCAL
PoE: NO
Position Type: FIXED
Resolution: 1920 X 1080
Signal Process: IP
Description

Must be a reseller to purchase this product.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires