Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
WV-SFV311 | PANASONIC

PANASONIC | WV-SFV311 | i-PRO Cameras - 720p Outdoor Vandal Dome Network Camera, Mechanical D/N

  • Réf. fabricant WV-SFV311
  • PART #602973
Compression Type: H.264
Dome Color: CLEAR
Environment: OUTDOOR
Form Factor: DOME
Lens Type: VARI-FOCAL
PoE: NO
Position Type: FIXED
Resolution: 1280 X 720
Signal Process: IP
Description

This part is discontinued by the supplier. Use AXE # 699077 as suggested replacement.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires