Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
WV-SFV311A | PANASONIC

PANASONIC | WV-SFV311A | i-PRO Camera, Super Dynamic HD 720p Outdoor Vandal-Resistant And Waterproof Dome Network Camera, Mechanical Day/Night

  • Réf. fabricant WV-SFV311A
  • PART #699077
Compression Type: H.264
Dome Color: CLEAR
Environment: OUTDOOR
Form Factor: DOME
Lens Type: VARI-FOCAL
PoE: NO
Position Type: FIXED
Resolution: 1280 X 720
Signal Process: IP
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires