Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
WV-SFV631L | PANASONIC

PANASONIC | WV-SFV631L | i-PRO Cameras - Outdoor Vandal Dome 1080 60p

  • Réf. fabricant WV-SFV631L
  • PART #559846
Compression Type: MULTIPLE COMPRESSION TYPES
Dome Color: CLEAR
Form Factor: DOME
Lens Type: VARI-FOCAL
PoE: NO
Signal Process: ANALOG
Description

Must be a reseller to purchase this product.

Caractéristiques
  • High End quality camera with double images than real time (60 fps) suitable to catch every detail in each light condition
  • Fantastic response in changing light conditions (entry doors)
  • Full line up with a smart LEDs (covered to have a discrete camera) and providing smoother and wider clear image and less reflection
  • Small recorder inside and adaptability to customer needs by App
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires