Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
WVCF354 | PANASONIC

PANASONIC | WVCF354 | Indoor Fixed Analog Dome Camera with 650 TVL, Focus Assist, ABS, ABF, Electrical Day/Night

  • Réf. fabricant WVCF354
  • PART #459594
Environment: INDOOR
Form Factor: DOME
Lens Type: FIXED
PoE: NO
Position Type: FIXED
Resolution: 650 TVL
Signal Process: ANALOG
Description

Must be a reseller to purchase this product.

Caractéristiques
  • High resolution: 650 TV lines
  • High sensitivity with Day/Night (electrical) function: 0.08 lx (Color), 0.05 lx (B/W) at F1.4
  • ABS enhances visibility of dark area without degrading image quality in bright area.
  • ABF (Auto Back Focus) ensures easy installation
  • Various adjustment features including BLC (Back-Light Compensation), ATW (Auto Tracing White Balance) and ALC (Automatic Light Control)
  • 2.8 ~ 10 mm 3.6x Vari-focal Auto Iris lens
  • 16 axis matrix color compensation function enables wider range of natural color adjustment.
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires