Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
WVCP300 | PANASONIC

PANASONIC | WVCP300 | Electrical Day/Night fixed analog box camera with 650 TVL, focus assist, ATW, eletric sensitivity (32x), 120 V AC power

  • Réf. fabricant WVCP300
  • PART #459595
Environment: OUTDOOR
Form Factor: BOX
Lens Type: FIXED
PoE: NO
Position Type: FIXED
Resolution: 650 TVL
Signal Process: ANALOG
Caractéristiques
  • High resolution: 650 TV lines
  • ABF (Auto Back Focus) ensures easy installation and stable focus in both color and B/W modes.
  • High sensitivity with Day/Night function: 0.08 lx (Color), 0.008 lx (B/W) at F1.4. IR cut filter switches on/off to enhance the sensitivity in B/W mode. (WV-CP310/WV-CP314)
  • High sensitivity with Day/Night (electrical) function: 0.08 lx (Color), 0.05 lx (B/W) at F1.4 (WV-CP300/WV-CP304)
  • 16 axis matrix color compensation function enables wider range of natural color adjustment.
  • Electronic sensitivity enhancement: Auto (Up to 32x) / Manual (Upto 512x)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires