Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
WVCP310 | PANASONIC

PANASONIC | WVCP310 | Analog Day/Night Analog Box Camera with Focus Assist, ATW, Electric Sensitivty (32x), 120 V AC power

  • Réf. fabricant WVCP310
  • PART #459597
Environment: OUTDOOR
Form Factor: BOX
PoE: NO
Position Type: FIXED
Resolution: 650 TVL
Signal Process: ANALOG
Description

Must be a reseller to purchase this product.

Caractéristiques
  • High resolution: 650 TV lines
  • ABF (Auto Back Focus) ensures easy installation and stable focus in both color and B/W modes.
  • High sensitivity with Day/Night function: 0.08 lx (Color), 0.008 lx (B/W) at F1.4. IR cut filter switches on/off to enhance the sensitivity in B/W mode. (WV-CP310/WV-CP314)
  • High sensitivity with Day/Night (electrical) function: 0.08 lx (Color), 0.05 lx (B/W) at F1.4 (WV-CP300/WV-CP304)
  • 16 axis matrix color compensation function enables wider range of natural color adjustment.
  • Electronic sensitivity enhancement: Auto (Up to 32x) / Manual (Upto 512x)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires