Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
WVCS584 | PANASONIC

PANASONIC | WVCS584 | Super Dynamic 6 high-res 650 TVL analog PTZ camera with 36x zoom lens (720x with digital zoom), auto tracking, VMD, over coax communication

  • Réf. fabricant WVCS584
  • PART #459483
Environment: INDOOR
Form Factor: DOME
PoE: NO
Position Type: PAN-TILT ZOOM
Resolution: 650 TVL
Signal Process: ANALOG
Caractéristiques
  • Super Dynamic 6 technology delivers 128x(NTSC) / 160x (PAL) wider dynamic range compared to conventional cameras.
  • High resolution: 650 TV lines
  • High sensitivity with Day/Night function: 0.5 lx (Color) at F1.4 (Wide), 0.04 lx (B/W) at F1.4 (Wide). IR cut filter switches on/off to enhance the sensitivity in B/W mode.
  • Electronic sensitivity enhancement: Auto (Up to 32x) / Manual (Up to 512x)
  • 36x zoom lens: 3.3 ~ 119 mm (approx. 720x with digital zoom)
  • Pan/Tilt speed of max. 400/s at preset mode and 0.065/s super fine control at manual mode
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires