Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
WVCW504F/15 | PANASONIC

PANASONIC | WVCW504F/15 | Super Dynamic 5 Vandal-resistant Fixed Dome Camera, Flush Mount, 15-50 mm Vari-focal Lens

  • Réf. fabricant WVCW504F/15
  • PART #609656
Dome Color: CLEAR
Form Factor: DOME
Lens Type: VARI-FOCAL
PoE: NO
Position Type: FIXED
Signal Process: ANALOG
Description

This part has been discontinued by supplier.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires