Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
WVSP306PJ | PANASONIC

PANASONIC | WVSP306PJ | i-PRO Cameras - H.264, 1.3 MP Box IP Camera with D/N with Auto Back Focus, ABS, Face Detection, SDHC/SD Memory Card Slot

  • Réf. fabricant WVSP306PJ
  • PART #609738
Compression Type: MULTIPLE COMPRESSION TYPES
Environment: INDOOR / OUTDOOR
Form Factor: DOME
Lens Type: FIXED
PoE: YES
Position Type: PAN-TILT ZOOM
Resolution: MEGAPIXEL
Signal Process: IP
Description

This part has been discontinued by supplier.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires