Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
WVST162 | PANASONIC

PANASONIC | WVST162 | i-PRO lite Cameras - SVGA (800x600) Indoor Pan-Tilting Network Camera, 1.3 MP MOS, WDR/ABS, Day/Night(Electric)

  • Réf. fabricant WVST162
  • PART #609749
Compression Type: MULTIPLE COMPRESSION TYPES
Environment: INDOOR / OUTDOOR
Form Factor: DOME
Lens Type: FIXED
PoE: YES
Position Type: PAN-TILT ZOOM
Resolution: MEGAPIXEL
Signal Process: IP
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires