Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
WVSW395PJ | PANASONIC

PANASONIC | WVSW395PJ | HD (1280x960) Outdoor PTZ Network Camera - 18x Optical Zoom, 36x extra zoom with VGA resolution and Auto Flip panning function

  • Réf. fabricant WVSW395PJ
  • PART #609794
Compression Type: MULTIPLE COMPRESSION TYPES
Environment: INDOOR / OUTDOOR
Form Factor: DOME
Lens Type: FIXED
PoE: YES
Position Type: PAN-TILT ZOOM
Resolution: MEGAPIXEL
Signal Process: IP
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires