Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
WW5723-1 | PELCO

PELCO | WW5723-1 | Window Wiper for EH5723 and EH5723L Enclosures, 15 Watts, 120 V AC

  • Réf. fabricant WW5723-1
  • PART #294890
Duty Rating: LIGHT
Environment Type: OUTDOOR
Voltage/Current Type: 120 VAC

Window wiper for EH5723 and EH5723L enclosures. (This is a factory installed option only. Consult factory before ordering.) 15 watts, 120 V AC.

Must be a reseller to purchase this product

  • All-Aluminum Construction
  • Gas-Spring-Assisted, Forward-Opening Lid
  • Cable Entry Glands and Mounting Holes Located on Bottom of Enclosure
  • Link-Lock Latches for Security
  • Designed for Indoor/Outdoor Applications
  • For Use with Fixed Mount or Pan/Tilt
  • Spe Options Include 120 V AC Outlet, Preset Lens Wiring Harness, and Window Wiper
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires