Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
X-17-422 | BRADY WORLDWIDE INC

BRADY WORLDWIDE INC | X-17-422 | IDXPERT Labels

  • Réf. fabricant X-17-422
  • PART #280867
Label Types: POLYESTER
RoHS Compliant: YES
Size: 1"
Type: IDENTIFICATION TAG
Description

Printable, permanent polyester labels for the IDXPERT printer. This material is UL & CSA approved with its respective ribbon.
Converting from a XPERT model printer to a BMP41 or BMP51 Printer? If so, the equivalent M-Series for this XPERT cartridge is M-47-422.

Caractéristiques
  • Printer Compatability: IDXPERT
  • Size: 0.500" H x 1.000" W
  • Color: Black on White
  • Material: Permanent Polyester
Applications

Component ID, Equipment ID, Barcoding, Panel ID, Voice/Data ID, Asset Tracking, Rating Plates, General Purpose ID

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires