Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
X-20-483 | BRADY WORLDWIDE INC

BRADY WORLDWIDE INC | X-20-483 | Material: B-483 Ultra Aggressive Polyester is specifically designed to adhere to powder coated surfaces.

  • Réf. fabricant X-20-483
  • PART #386997
Label Types: POLYESTER
RoHS Compliant: YES
Size: 2"
Type: LABELS
Description

Printable, ultra aggressive polyester labels for the IDXPERT(TM) printer. This material is UL & CSA approved with its respective ribbon.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires