Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
X-IBOX-02 | SIEMON COMPANY

SIEMON COMPANY | X-IBOX-02 | 2 Port Industrial Box, IP66/IP67

  • Réf. fabricant X-IBOX-02
  • PART #289089
Color: OFFWHITE
Loaded: NO
Mounting: SURFACE MOUNT
Number of Ports: 2
Description

The Siemon Industrial Surface Mount Box (IBOX) mounts either Siemon copper or fiber industrial outlets. Boxes provide an IP66/IP67 (NEMA 4X) seal and can be mounted on virtually any flat surface. Available in 1, 2, 3, and 4-port versions. Compression f ittings provided for cable entry.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires