Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
X101S SS TG 630 98538S 5133-4 | FALCON LOCK

FALCON LOCK | X101S SS TG 630 98538S 5133-4 | X101S SS TG 630 98538S 5133-4 TROY-GALA,3/4 PROJ. SQCR,SS VERMIN PRF STK,US32D

  • Réf. fabricant X101S SS TG 630 98538S 5133-4
  • PART #CS504080
ANDI Grade: GRADE 1
Backset - Inches: 2-3/4
Design: SQUASHED BALL KNOB
Finish: US32D SATIN STAINLESS STEEL
Function: PASSAGE LATCH
Knob/Lever Type: KNOB
Packaging: BOXED
Product Type: CYLINDRICAL LOCK
Sales Category: PASSAGE SET
Strike Type: RADIUS STRIKE
UL: YES
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires