Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
X301S SS TG 630 98538S 5133-4 | FALCON LOCK

FALCON LOCK | X301S SS TG 630 98538S 5133-4 | X301S SS TG 630 98538S 5133-4 TROY-GALA,3/4 PROJ. SQCR,SS VERMIN PRF STK,US32D

  • Réf. fabricant X301S SS TG 630 98538S 5133-4
  • PART #CS504079
ANDI Grade: GRADE 1
Backset - Inches: 2-3/4
Design: SQUASHED BALL KNOB
Finish: US32D SATIN STAINLESS STEEL
Function: BATHROOM/BEDROOM PRIVACY LOCK
Knob/Lever Type: KNOB
Latch Face: SQUARE CORNER 1-1/8 INCH WIDE
Packaging: BOXED
Product Type: CYLINDRICAL LOCK
Sales Category: PRIVACY SET
Strike Type: RADIUS STRIKE
UL: YES
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires