Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
X5S | SIEMON COMPANY

SIEMON COMPANY | X5S | SHIELDED CATEGORY 5E INDUSTRIAL OUTLET

  • Réf. fabricant X5S
  • PART #241405
Category: CATEGORY 5E
Color: BLACK
Number of Ports: 1
Termination: IDC
Wiring: A/B UNIVERSAL
Description

The Industrial MAX outlet features a category 5e MAX module housed in a protective shell. The outlet's outer housing is made of durable, chemical-resistant, industrial-grade thermoplastic and features Siemon's patent-pending bayonet-style mating design . Guaranteed category 5e performance to 160 MHz even in the most punishing environments.

This part has been discontinued by supplier.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires